Motion
NF121616
NF121616 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032228
N° MFRNF121616
Prix3.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NF121616 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032228
N° MFRNF121616

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF121616 BRIDE EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.0000 po
  • Diamètre de la bride
    1.1875 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108860
  • CUP_NON
    717905108860
  • Poids
    0.015 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif