Motion
NF161818
NF161818 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032233
N° MFRNF161818
Prix3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NF161818 BRIDE EN NYLON BRG
N° D’ARTICLE MI00032233
N° MFRNF161818

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NF161818 BRIDE EN NYLON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Nylon
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    1.1250 po
  • Longueur totale
    1.1250 po
  • Diamètre de la bride
    1.3125 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur V max.
    360 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    1.0000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905108914
  • CUP_NON
    717905108914
  • Poids
    0.0106 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif