Aperçu
Spécifications
- Matériau de la bagueNylon
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Type de douilleBride
- Diamètre extérieur1.1250 po
- Longueur totale1.5000 po
- Diamètre de la bride1.3125 po
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Valeur P maximale400
- Valeur V max.360 pi2/min
- Diamètre intérieur1.0000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905108921
- CUP_NON717905108921
- Poids0.0139 lb
- Type de produitManchon uni et roulements à bride