Aperçu
Description du fabricant
NT071201 NYLON BROSSÉ
Spécifications
- Matériau du roulementNylon
- Diamètre intérieur0.4375 po
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Épaisseur0.0625 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Valeur P maximale400
- Valeur V max.360
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905110238
- CUP_NON717905110238
- Poids0.0008 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité