Motion
NT091301
NT091301 NYLON BROSSÉ
N° D’ARTICLE MI00032267
N° MFRNT091301
Prix0.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
NT091301 NYLON BROSSÉ
N° D’ARTICLE MI00032267
N° MFRNT091301
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
Prix0.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NT091301 NYLON BROSSÉ

Spécifications

  • Matériau du roulement
    Nylon
  • Diamètre intérieur
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    0.8125 po
  • Épaisseur
    0.0625 po
  • Type de fiche
    Aucune fiche
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à 250 oF
  • Valeur PV maximale
    3000
  • Valeur P maximale
    400
  • Valeur V max.
    360
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905110351
  • CUP_NON
    717905110351
  • Poids
    0.0007 lb
  • Type de produit
    Rondelles de butée à manchon uni

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif