Aperçu
Spécifications
- Matériau du roulementNylon
- Diamètre intérieur0.6250 po
- Diamètre extérieur1.2500 po
- Épaisseur0.0625 po
- Type de ficheAucune fiche
- Plage de température de fonctionnement-20 à 250 oF
- Valeur PV maximale3000
- Valeur P maximale400
- Valeur V max.360
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant717905110399
- CUP_NON717905110399
- Poids0.0024 lb
- Type de produitRondelles de butée à manchon uni