Aperçu
Description du fabricant
EVS081208 MANCHES VESPEL BRG
- Les roulements vésiculeux sont au sommet de la ligne
- Les roulements Vespel offrent des capacités de vitesse, de charge et de température élevées
- Les roulements de liaison offrent une vaste gamme de tailles standard prêtes à l'emploi, ainsi qu'une gamme complète de tailles spéciales, fabriquées sur commande
- Les roulements sont fabriqués à partir de résines polyimides pour combiner les meilleures caractéristiques des plastiques, des métaux et de la céramique
- Vespel résiste à l’usure et combat le fluage; des propriétés qui leur permettent de survivre à un large éventail de conditions, en particulier lorsque les vitesses élevées et les charges élevées présentent des problèmes
- Les tailles usinées avec précision maintiennent des tolérances serrées
Spécifications
- Type de douilleManche unie
- Matériau de la bagueVéspel
- Diamètre intérieur0.5000 po
- Longueur totale0.5000 po
- Valeur P maximale4900
- Valeur PV maximale300000
- Plage de température de fonctionnement-400 à 550 intermittent à 900 oF
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant717905088582
- CUP_NON717905088582
- Diamètre extérieur0.7500 po
- Valeur V max.3000
- Type de produitPose et moulage de roulements simples
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité