Motion
BVS101212
Roulement de manchon (plaine) Vespel - 0.6250 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau Vespel
N° D’ARTICLE MI00032448
N° MFRBVS101212
Prix228.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement de manchon (plaine) Vespel - 0.6250 po de diamètre, 0.7500 po de diamètre extérieur, 0.7500 po de longueur, matériau Vespel
N° D’ARTICLE MI00032448
N° MFRBVS101212

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
EVS101212 MANCHES VESPEL BRG
  • Les roulements vésiculeux sont au sommet de la ligne
  • Les roulements Vespel offrent des capacités de vitesse, de charge et de température élevées
  • Les roulements de liaison offrent une vaste gamme de tailles standard prêtes à l'emploi, ainsi qu'une gamme complète de tailles spéciales, fabriquées sur commande
  • Les roulements sont fabriqués à partir de résines polyimides pour combiner les meilleures caractéristiques des plastiques, des métaux et de la céramique
  • Vespel résiste à l’usure et combat le fluage; des propriétés qui leur permettent de survivre à un large éventail de conditions, en particulier lorsque les vitesses élevées et les charges élevées présentent des problèmes
  • Les tailles usinées avec précision maintiennent des tolérances serrées

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Véspel
  • Diamètre intérieur
    0.6250 po
  • Longueur totale
    0.7500 po
  • Valeur P maximale
    4900
  • Valeur PV maximale
    300000
  • Plage de température de fonctionnement
    -400 à 550 intermittent à 900 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    717905088698
  • CUP_NON
    717905088698
  • Diamètre extérieur
    0.7500 po
  • Valeur V max.
    3000
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif