Motion
BVS121624
BVS121624 (ANCIEN NO EVS121624) MANCHON BRG
N° D’ARTICLE MI00032456
N° MFRBVS121624
Prix442.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BVS121624 (ANCIEN NO EVS121624) MANCHON BRG
N° D’ARTICLE MI00032456
N° MFRBVS121624

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix442.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BVS121624 (ANCIEN NO EVS121624) MANCHON BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Véspel
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Type de douille
    Manche unie
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -400 à 550 intermittent à 900 oF
  • Diamètre intérieur
    0.7500 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905088872
  • CUP_NON
    717905088872
  • Poids
    0.0277 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif