Motion
BVF040603
Roulement à bride Vespel – Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.3750 po, longueur de 0.1875 po, diamètre de bride de 0.5000 po, largeur de bride de 0.0625 po, matériau Vespel
N° D’ARTICLE MI00032464
N° MFRBVF040603
Prix128.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à bride Vespel – Alésage de 0.2500 po, diamètre extérieur de 0.3750 po, longueur de 0.1875 po, diamètre de bride de 0.5000 po, largeur de bride de 0.0625 po, matériau Vespel
N° D’ARTICLE MI00032464
N° MFRBVF040603
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
Prix128.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE VESPEL EVF040603 BRG
  • Les roulements vésiculeux sont au sommet de la ligne
  • Les roulements Vespel offrent des capacités de vitesse, de charge et de température élevées
  • Les roulements de liaison offrent une vaste gamme de tailles standard prêtes à l'emploi, ainsi qu'une gamme complète de tailles spéciales, fabriquées sur commande
  • Les roulements sont fabriqués à partir de résines polyimides pour combiner les meilleures caractéristiques des plastiques, des métaux et de la céramique
  • Vespel résiste à l’usure et combat le fluage; des propriétés qui leur permettent de survivre à un large éventail de conditions, en particulier lorsque les vitesses élevées et les charges élevées présentent des problèmes
  • Les tailles usinées avec précision maintiennent des tolérances serrées

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Matériau de la bague
    Véspel
  • Diamètre intérieur
    0.2500 po
  • Longueur totale
    0.1875 po
  • Diamètre de la bride
    0.5000 po
  • Valeur P maximale
    4900
  • Valeur PV maximale
    300000
  • Plage de température de fonctionnement
    Min -400 oF
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    717905087837
  • CUP_NON
    717905087837
  • Diamètre extérieur
    0.3750 po
  • Valeur V max.
    3000
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif