Motion
BVF060808
BRIDE VESPEL BVF060808 BRG
N° D’ARTICLE MI00032473
N° MFRBVF060808
Prix125.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
BRIDE VESPEL BVF060808 BRG
N° D’ARTICLE MI00032473
N° MFRBVF060808
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
Prix125.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE VESPEL BVF060808 BRG

Spécifications

  • Matériau de la bague
    Véspel
  • Diamètre à l’alésage
    0.3750 po
  • Type de douille
    Bride
  • Diamètre extérieur
    0.5000 po
  • Longueur totale
    0.5000 po
  • Diamètre de la bride
    0.6250 po
  • Plage de température de fonctionnement
    Min -400 oF
  • Valeur PV maximale
    300000
  • Valeur P maximale
    4900
  • Valeur V max.
    3000 pi2/min
  • Diamètre intérieur
    0.3750 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    717905088032
  • CUP_NON
    717905088032
  • Poids
    0.0027 lb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif