Motion
70B-3040
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 34 mm, longueur de 40 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI00032617
N° MFR70B-3040
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matrice et moulage, palier uni - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 34 mm, longueur de 40 mm, polyacétal imprégné d’huile multicouche avec matériau métallique au dos
N° D’ARTICLE MI00032617
N° MFR70B-3040
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
70B3040 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Faible coefficient de friction et performance de charge supérieure
  • Excellente résistance à l’usure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Le roulement mince permet une conception compacte
  • Stabilité dimensionnelle, résistance mécanique et conductivité thermique supérieures

Spécifications

  • Type de douille
    Manche unie
  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Matériau de la bague
    Polyacétal imprégné d’huile multicouche avec dos en métal
  • Diamètre intérieur
    30 mm
  • Longueur totale
    40 mm
  • Valeur P maximale
    24.5 N/mm2;Statique 137 N/mm2
  • Valeur PV maximale
    3.25 N/mm2 x m/s
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +248 °F
  • Normes respectées
    RoHS
  • Série
    70B
  • Spécification du matériel
    Drymet ST
  • Diamètre extérieur
    34 mm
  • Valeur V max.
    1.15 m/s
  • Type de produit
    Pose et moulage de roulements simples

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif