Motion
SPB-202850
Bague droite - DI 20 mm, DI 28 mm, longueur 50 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI00032623
N° MFRSPB-202850
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 20 mm, DI 28 mm, longueur 50 mm, OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI00032623
N° MFRSPB-202850
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPBZ02850 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Haute performance dans les opérations à charge élevée et à basse vitesse
  • Résistance à l’usure supérieure dans les applications où le film d’huile est rarement produit, comme les mouvements alternatifs, les oscillations, les démarrages et arrêts fréquents, etc.
  • Résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    OILES 500SP1 SL1 Laiton haute résistance avec lubrifiant solide intégré
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    28 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +572, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.65, Lubrification périodique 3.25 N/mm2 x m/s
  • Valeur P maximale
    29 N/mm2;Statique 150 N/mm2
  • Valeur V max.
    Séchage 0.50 ; Lubrification périodique 1.0 m/s
  • Spécification du matériel
    500SP1 SL1
  • Normes respectées
    RoHS
  • Série
    SPB
  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif