Motion
BCB-304025
Bague droite - DI 30 mm, DI 40 mm, longueur 25 mm, bronze avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI00032628
N° MFRBCB-304025
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague droite - DI 30 mm, DI 40 mm, longueur 25 mm, bronze avec lubrifiant solide intégré
N° D’ARTICLE MI00032628
N° MFRBCB-304025
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BCB304025 DOUILLE
  • Réparable sans lubrification
  • Démontre un rendement élevé dans les opérations à charge moyenne et à vitesse moyenne
  • Utilisable à des températures élevées
  • Offre une résistance supérieure aux produits chimiques et à la corrosion

Spécifications

  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Matériau du roulement
    Bronze avec lubrifiant solide intégré
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Longueur totale
    25 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    Séchage -40 à +482, lubrification périodique -40 à +302 °F
  • Valeur PV maximale
    Sec 1.00, Lubrification périodique 1.65 N/mm2 x m/s
  • Valeur P maximale
    15 N/mm2;Statique 49 N/mm2
  • Valeur V max.
    Séchage 0.40 ; Lubrification périodique 0.85 m/s
  • Spécification du matériel
    500B
  • Normes respectées
    RoHS
  • Série
    BCB
  • Détails supplémentaires
    Sans plomb
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif