SSU16W

Thomson
SSU16W

Bague à bille à rail rond fermé - série SSU, 1.0000 po de diamètre d’arbre, 1.5625 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00032828
N° MFRSSU16W
Prix109.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSU16W

Bague à bille à rail rond fermé - série SSU, 1.0000 po de diamètre d’arbre, 1.5625 po de diamètre extérieur, 2.2500 po de longueur totale, fermée
N° D’ARTICLE MI00032828
N° MFRSSU16W

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix109.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE À BILLES SSU 16 W

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.0000 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    1.5640 po
  • Longueur totale
    2.2500 po
  • Type de fermeture
    Fermé
  • Largeur totale
    2.230 / 2.250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.901 po
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.871 / 1.901 po
  • Type d’essuie-glace
    Un essuie-tout
  • Série
    Super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486277859

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif