Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.2500 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur2.0010 po
- Longueur totale2.6250 po
- Type de fermetureFermé
- Largeur totale2.600 / 2.625 po
- Largeur de la bague intérieure2.031 po
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.991 / 2.031 po
- Type d’essuie-glaceDeux essuie-tout
- SérieSuper intelligent
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486278320