Aperçu
Description du fabricant
DOUILLE À BILLES OPN SSU 10
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur1.1260 po
- Longueur totale1.5000 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale1.480 / 1.500 po
- Largeur de la bague intérieure1-1/8 po
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.095 / 1.125 po
- Type d’essuie-glacePas d’essuie-glace
- SérieSuper intelligent
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486109891
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité