Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur1.2510 po
- Longueur totale1.6250 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale1.605 / 1.625 po
- Largeur de la bague intérieure1.285 po
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue1.255 / 1.285 po
- Type d’essuie-glaceUn essuie-tout
- SérieSuper intelligent
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486277262