Aperçu
Spécifications
- Type de douilleBague à billes
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Norme de mesurePouces
- Diamètre extérieur2.3760 po
- Longueur totale3.0000 po
- Type de fermetureOuvert
- Largeur totale2.970 / 3.000 po
- Largeur de la bague intérieure2.442 po
- Matériau du roulementPlastique acier
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- Cote de précisionNon évalué
- Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue2.402 / 2.442 po
- Type d’essuie-glaceUn essuie-tout
- SérieSuper intelligent
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON662486278566