SSU20OPNWW

Thomson
SSU20OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSU, 1.2500 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI00032849
N° MFRSSU20OPNWW
Prix287.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSU20OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série SSU, 1.2500 po de diamètre d’arbre, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.6250 po de longueur totale, ouverte
N° D’ARTICLE MI00032849
N° MFRSSU20OPNWW
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
Votre prix287.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE À BILLE SSU 20-OPN-WW

Spécifications

  • Type de douille
    Bague à billes
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre extérieur
    2.0010 po
  • Longueur totale
    2.6250 po
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Largeur totale
    2.600 / 2.625 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.031 po
  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    1.991 / 2.031 po
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout
  • Série
    Super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    662486278269

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif