SSUPB10

Thomson
SSUPB10

Bloc d’oreiller à arbre rond à guide linéaire - série Super Smart SSUPB, fermé, diamètre d’arbre : 0.6250 po, diamètre extérieur : 2.500 po, largeur hors tout : 2.500 po
N° D’ARTICLE MI00032851
N° MFRSSUPB10
Prix222.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSUPB10

Bloc d’oreiller à arbre rond à guide linéaire - série Super Smart SSUPB, fermé, diamètre d’arbre : 0.6250 po, diamètre extérieur : 2.500 po, largeur hors tout : 2.500 po
N° D’ARTICLE MI00032851
N° MFRSSUPB10

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix222.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSUPB10 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Diamètre extérieur
    2.500 po
  • Largeur totale
    1.940 po
  • Hauteur totale
    1.630 po
  • Longueur totale
    2.500 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    0.875 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    620 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSUPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486522249

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif