Aperçu
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Diamètre extérieur2.750 po
- Largeur totale2.060 po
- Hauteur totale1.750 po
- Longueur totale2.750 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central0.937 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1130 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSUPB super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486109983