Aperçu
Description du fabricant
SSUPB24 PIL NOIR
Spécifications
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Type de boîtierFermé
- Type de douilleBague à billes
- Norme de mesurePouces
- Diamètre de l’arbre1.5000 po
- Diamètre extérieur4.750 po
- Largeur totale4.000 po
- Hauteur totale3.250 po
- Longueur totale4.750 po
- Matériau du roulementAluminium
- Hauteur de l’arbre central1.750 po
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique3880 lbf
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185 °F
- SérieSSUPB super intelligent
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662486110019
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité