SSUPBO20

Thomson
SSUPBO20

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Open, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Outside Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00032859
N° MFRSSUPBO20
Price$581.52/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Thomson
SSUPBO20

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - Super Smart SSUPB Series, Open, 1.2500 in Shaft Diameter, 4.000 in Outside Diameter, 4.000 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI00032859
N° MFRSSUPBO20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix581.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SSUPBO20 PIL NOIR

Spécifications

  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Diamètre de l’arbre
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    4.000 po
  • Largeur totale
    3.380 po
  • Hauteur totale
    2.560 po
  • Longueur totale
    4.000 po
  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Hauteur de l’arbre central
    1.500 po
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Capacité de charge dynamique
    2350 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    SSUPB super intelligent
  • Catalogue du fabricant
  • CUP_NON
    662486110057

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif