206217150904700

THK
206217150904700

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW17, rail 17 mm, longueur maximale : 470 mm
N° D’ARTICLE MI00033548
N° MFR206217150904700
Prix319.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
206217150904700

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW17, rail 17 mm, longueur maximale : 470 mm
N° D’ARTICLE MI00033548
N° MFR206217150904700
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
Votre prix319.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRW17+ 470L

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail large
  • Longueur maximale
    470 mm
  • Hauteur totale
    9 mm
  • Taille nominale du rail
    17 mm
  • Longueur totale
    470 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Taille de la vis de rail
    M4.5
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    4.31 kN
  • Série
    HRW17

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif