206135622009000

THK
206135622009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HRW-CR, bloc large, 35 mm de haut, 100 mm de large, 106.60 mm de long, capacité de charge : 48.6 kN
N° D’ARTICLE MI00033553
N° MFR206135622009000
Prix338.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
206135622009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HRW-CR, bloc large, 35 mm de haut, 100 mm de large, 106.60 mm de long, capacité de charge : 48.6 kN
N° D’ARTICLE MI00033553
N° MFR206135622009000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix338.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRW35CR1SS(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Bloc compact avec trous taraudés
  • Charge admissible importante : capacité de charge de 13x par rapport à la douille linéaire (arbre rond), ce qui équivaut à une durée de vie de 2,200x plus longue et à un potentiel de réduction significatif
  • Rail profilé bas et large avec rigidité élevée Mc moment : convient à une utilisation dans les applications mono-axe
  • Structure à charge égale à 4 voies : les charges nominales appliquées au bloc sont uniformes dans les quatre directions (radiale, radiale inversée et latérale), ce qui permet d’utiliser le guide de mouvement linéaire dans toutes les orientations et dans les applications étendues
  • Capacité d’absorption des erreurs de montage : les rainures à arc circulaire uniques de THK permettent l’absorption d’une erreur de montage, ce qui permet d’obtenir un mouvement droit très précis et fluide
  • Haute durabilité : mouvement fluide, résistance élevée à l’usure et maintien de la précision à long terme grâce à la conception à arc circulaire qui empêche le glissement différentiel des billes de se produire

Spécifications

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Série
    HRW-CR
  • Type de bloc
    Bloc large
  • Taille nominale du rail
    69 mm
  • Capacité de charge statique
    48.6 kN
  • Capacité de charge dynamique
    33.8 kN
  • Hauteur totale
    35 mm
  • Longueur totale
    106.60 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Classe de précision
    Grade normal
  • Préchargement
    Normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Poids
    1.2 kg
  • Capacité de charge
    48.6 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    206135622009000
  • CUP_NON
    206135622009000
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif