206250200902800

THK
206250200902800

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW50, rail 50 mm, longueur maximale : 280 mm
N° D’ARTICLE MI00033554
N° MFR206250200902800
Prix248.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
206250200902800

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HRW50, rail 50 mm, longueur maximale : 280 mm
N° D’ARTICLE MI00033554
N° MFR206250200902800
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
Prix248.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HRW50-280L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de rail
    Rail large
  • Longueur maximale
    280 mm
  • Taille nominale du rail
    50 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    50.2 kN
  • Série
    HRW50
  • Poids
    8.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif