Motion
201515922009000

THK
201515922009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-YR, 28 mm de haut, 33.50 mm de large, 56.60 mm de long, capacité de charge : 8.33 kN
N° D’ARTICLE MI00033637
N° MFR201515922009000
Prix199.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201515922009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-YR, 28 mm de haut, 33.50 mm de large, 56.60 mm de long, capacité de charge : 8.33 kN
N° D’ARTICLE MI00033637
N° MFR201515922009000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix199.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR15YR1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-YR
  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Hauteur totale
    28 mm
  • Longueur totale
    56.60 mm
  • Largeur totale
    33.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Capacité de charge
    8.33 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif