HSR20-1240LM

THK
HSR20-1240LM

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR20, rail 20 mm, longueur maximale : 1240 mm
N° D’ARTICLE MI00033648
N° MFRHSR20-1240LM
Prix1,227.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
HSR20-1240LM

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR20, rail 20 mm, longueur maximale : 1240 mm
N° D’ARTICLE MI00033648
N° MFRHSR20-1240LM
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
Prix1,227.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR20-1240LM(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    1240 mm
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Taille de la vis de rail
    M6
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    21.3 kN
  • Série
    HSR20
  • Poids
    4.41 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif