Motion
201620222009000

THK
201620222009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 30 mm de hauteur, 43.50 mm de largeur, 90 mm de longueur, capacité de charge : 21.3 kN
N° D’ARTICLE MI00033661
N° MFR201620222009000
Prix397.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201620222009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 30 mm de hauteur, 43.50 mm de largeur, 90 mm de longueur, capacité de charge : 21.3 kN
N° D’ARTICLE MI00033661
N° MFR201620222009000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix397.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR20LR1SSM(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-LR
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    30 mm
  • Longueur totale
    90 mm
  • Largeur totale
    43.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge
    21.3 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif