Motion
HSR25-640LM

THK
HSR25-640LM

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR25, rail 25 mm, longueur maximale : 640 mm
N° D’ARTICLE MI00033669
N° MFRHSR25-640LM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
HSR25-640LM

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR25, rail 25 mm, longueur maximale : 640 mm
N° D’ARTICLE MI00033669
N° MFRHSR25-640LM
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HSR25B1SSM-640LM RAIL

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    640 mm
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Taille de la vis de rail
    M7
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    27.2 kN
  • Série
    HSR25
  • Poids
    4.41 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif