HSR25LASSM

THK
HSR25LASSM

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : HSR-LA, bloc long à bride, traverse de 25 mm, largeur de 102.2 mm, capacité de charge : 27.2 kN
N° D’ARTICLE MI00033682
N° MFRHSR25LASSM
Prix560.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
HSR25LASSM

Guide linéaire Traverse profilée de chariot à bille standard - Série : HSR-LA, bloc long à bride, traverse de 25 mm, largeur de 102.2 mm, capacité de charge : 27.2 kN
N° D’ARTICLE MI00033682
N° MFRHSR25LASSM
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
Prix560.55 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR25LA1SSM(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-LA
  • Type de bloc
    Bloc long à bride
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Longueur totale
    102.2 mm
  • Type de joint
    SS
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge
    27.2 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif