201625122009000

THK
201625122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-R, bloc étroit, 40 mm de hauteur, 47.50 mm de largeur, 83.10 mm de longueur, capacité de charge : 19.9 kN
N° D’ARTICLE MI00033685
N° MFR201625122009000
Prix379.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201625122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-R, bloc étroit, 40 mm de hauteur, 47.50 mm de largeur, 83.10 mm de longueur, capacité de charge : 19.9 kN
N° D’ARTICLE MI00033685
N° MFR201625122009000
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
Prix379.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR25R1SSM(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-R
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    40 mm
  • Longueur totale
    83.10 mm
  • Largeur totale
    47.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge
    19.9 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif