201735200902800

THK
201735200902800

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR35, rail 35 mm, longueur maximale : 280 mm
N° D’ARTICLE MI00033704
N° MFR201735200902800
Prix143.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201735200902800

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR35, rail 35 mm, longueur maximale : 280 mm
N° D’ARTICLE MI00033704
N° MFR201735200902800

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix143.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR35-280L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    280 mm
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Taille de la vis de rail
    M9
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    50.2 kN
  • Série
    HSR35
  • Poids
    2.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif