HSR35R1SSM

THK
HSR35R1SSM

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : HSR-R, bloc étroit, taille de rail : 35 mm, largeur : 109.4 mm, capacité de charge : 37.3 kN
N° D’ARTICLE MI00033722
N° MFRHSR35R1SSM
Prix845.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
HSR35R1SSM

Rail profilé de chariot à billes standard à guide linéaire - série : HSR-R, bloc étroit, taille de rail : 35 mm, largeur : 109.4 mm, capacité de charge : 37.3 kN
N° D’ARTICLE MI00033722
N° MFRHSR35R1SSM
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
Prix845.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR35R1SSM(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-R
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Taille nominale du rail
    35 mm
  • Longueur totale
    109.4 mm
  • Type de joint
    SS
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Poids
    2.20 lb
  • Capacité de charge
    37.3 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif