201745225905700

THK
201745225905700

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR45, rail 45 mm, longueur maximale : 570 mm
N° D’ARTICLE MI00033723
N° MFR201745225905700
Prix321.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201745225905700

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR45, rail 45 mm, longueur maximale : 570 mm
N° D’ARTICLE MI00033723
N° MFR201745225905700
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
Votre prix321.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR45-570L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    570 mm
  • Hauteur totale
    70 mm
  • Taille nominale du rail
    45 mm
  • Longueur totale
    570 mm
  • Largeur totale
    85.50 mm
  • Taille de la vis de rail
    M14
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    80.4 kN
  • Série
    HSR45
  • Poids
    13.23 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif