201755300910200

THK
201755300910200

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR55, rail 55 mm, longueur maximale : 1020 mm
N° D’ARTICLE MI00033730
N° MFR201755300910200
Prix702.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201755300910200

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR55, rail 55 mm, longueur maximale : 1020 mm
N° D’ARTICLE MI00033730
N° MFR201755300910200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix702.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR55-1020L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    1020 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Longueur totale
    1020 mm
  • Largeur totale
    99.50 mm
  • Taille de la vis de rail
    M16
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    119 kN
  • Série
    HSR55
  • Poids
    33.07 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif