HSR55-1500L

THK
HSR55-1500L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR55, rail 55 mm, longueur maximale : 1500 mm
N° D’ARTICLE MI00033732
N° MFRHSR55-1500L
Prix1,219.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
HSR55-1500L

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : HSR55, rail 55 mm, longueur maximale : 1500 mm
N° D’ARTICLE MI00033732
N° MFRHSR55-1500L
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
Prix1,219.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
RAIL HSR55-1500L(GK)

Spécifications

  • Norme de mesure
    Métrique
  • Longueur maximale
    1500 mm
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Taille de la vis de rail
    M16
  • Dureté
    58 à 64 HRC
  • Capacité de charge
    119 kN
  • Série
    HSR55
  • Poids
    48.50 lb
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif