201555222009000

THK
201555222009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 80 mm de hauteur, 99.50 mm de largeur, 201.10 mm de longueur, capacité de charge : 119 kN
N° D’ARTICLE MI00033743
N° MFR201555222009000
Prix468.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201555222009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-LR, bloc long étroit, 80 mm de hauteur, 99.50 mm de largeur, 201.10 mm de longueur, capacité de charge : 119 kN
N° D’ARTICLE MI00033743
N° MFR201555222009000
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
Prix468.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR55LR1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-LR
  • Type de bloc
    Bloc long étroit
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    201.10 mm
  • Largeur totale
    99.50 mm
  • Type de joint
    SS
  • Poids
    11.02 lb
  • Capacité de charge
    119 kN
  • Norme de mesure
    Métrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif