201555122009000

THK
201555122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-R, bloc étroit, 80 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 163 mm de longueur, capacité de charge : 88.5 kN
N° D’ARTICLE MI00033744
N° MFR201555122009000
Prix380.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
201555122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : HSR-R, bloc étroit, 80 mm de hauteur, 100 mm de largeur, 163 mm de longueur, capacité de charge : 88.5 kN
N° D’ARTICLE MI00033744
N° MFR201555122009000
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
Votre prix380.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HSR55R1SS(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    HSR-R
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Taille nominale du rail
    55 mm
  • Hauteur totale
    80 mm
  • Longueur totale
    163 mm
  • Largeur totale
    100 mm
  • Type de joint
    SS
  • Poids
    8.82 lb
  • Capacité de charge
    88.5 kN
  • Norme de mesure
    Métrique

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif