Motion
200325122009000

THK
200325122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-W, bloc étroit, 33 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 83 mm de longueur, capacité de charge : 20.3 kN
N° D’ARTICLE MI00034245
N° MFR200325122009000
Prix278.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK
200325122009000

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : SR-W, bloc étroit, 33 mm de hauteur, 48 mm de largeur, 83 mm de longueur, capacité de charge : 20.3 kN
N° D’ARTICLE MI00034245
N° MFR200325122009000
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
Prix278.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SR25W1SSM(GK) BLOC

Spécifications

  • Série
    SR-W
  • Type de bloc
    Bloc étroit
  • Taille nominale du rail
    25 mm
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    83 mm
  • Largeur totale
    48 mm
  • Type de joint
    SS
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge
    20.3 kN
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Options de balle
    Résistant à la corrosion
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif