Motion
W1203MA-1PY-C3Z2

NSK
W1203MA-1PY-C3Z2

Vis à bille série MA - 12 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00034716
N° MFRW1203MA-1PY-C3Z2
Prix2,756.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
W1203MA-1PY-C3Z2

Vis à bille série MA - 12 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00034716
N° MFRW1203MA-1PY-C3Z2
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
Prix2,756.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W1203MA-1PY-C3Z2 VIS À BILLES

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à bille série MA
  • Diamètre nominal de la vis
    12 mm
  • Hauteur totale
    380 mm
  • Longueur totale
    37 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176487514
  • CUP_NON
    029176487514

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif