Motion
W1404FA-4-C5T8

NSK
W1404FA-4-C5T8

Vis à bille série FA - 14 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00034837
N° MFRW1404FA-4-C5T8
Prix2,371.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
W1404FA-4-C5T8

Vis à bille série FA - 14 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00034837
N° MFRW1404FA-4-C5T8
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
Prix2,371.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W1404FA-4-C5T8 VIS À BILLES

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à bille série FA
  • Diamètre nominal de la vis
    14 mm
  • Hauteur totale
    521 mm
  • Longueur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483903000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176511677
  • CUP_NON
    029176511677

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif