Aperçu
Description du fabricant
W1502FA-4-C5T10 VIS À BILLES
Spécifications
- Hauteur totale371 mm
- Longueur totale50 mm
- Largeur totale50 mm
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8483903000
- Numéro CUP du fabricant029176511899
- CUP_NON029176511899
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature