W3209SA-6Z-C5Z10

NSK
W3209SA-6Z-C5Z10

Vis à bille série SA - 32 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00035199
N° MFRW3209SA-6Z-C5Z10
Prix5,326.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
W3209SA-6Z-C5Z10

Vis à bille série SA - 32 mm de diamètre nominal
N° D’ARTICLE MI00035199
N° MFRW3209SA-6Z-C5Z10
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
Prix5,326.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W3209SA-6Z-C5Z10 VIS À BILLES

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à bille série SA
  • Diamètre nominal de la vis
    32 mm
  • Hauteur totale
    1229 mm
  • Longueur totale
    108 mm
  • Largeur totale
    108 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483308065
  • Numéro CUP du fabricant
    029176514760
  • CUP_NON
    029176514760

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif