Aperçu
Description du fabricant
W4023SA-1Z-C5Z10 VIS À BILLES
Spécifications
- Hauteur totale2639 mm
- Longueur totale124 mm
- Largeur totale124 mm
- Norme de mesureMétrique
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8483308065
- Numéro CUP du fabricant029176515644
- CUP_NON029176515644
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature