W5020SS-3ZY-C5Z10

NSK
W5020SS-3ZY-C5Z10

Vis à bille série S - 10 mm diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI00035416
N° MFRW5020SS-3ZY-C5Z10
Prix13,155.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
W5020SS-3ZY-C5Z10

Vis à bille série S - 10 mm diamètre nominal de vis
N° D’ARTICLE MI00035416
N° MFRW5020SS-3ZY-C5Z10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13,155.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
W5020SS-3ZY-C5Z10 VIS À BILLES

Spécifications

  • Types de produits
    Vis à bille série S
  • Diamètre nominal de la vis
    10 mm
  • Hauteur totale
    2500 mm
  • Longueur totale
    114 mm
  • Largeur totale
    114 mm
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8483408000
  • Numéro CUP du fabricant
    029176508981
  • CUP_NON
    029176508981

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif