NAH20AN

NSK
NAH20AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 25 mm, largeur de 44 mm, longueur de 75.10 mm, capacité de charge : 17400 N
N° D’ARTICLE MI00035667
N° MFRNAH20AN
Prix178.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH20AN

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, hauteur de 25 mm, largeur de 44 mm, longueur de 75.10 mm, capacité de charge : 17400 N
N° D’ARTICLE MI00035667
N° MFRNAH20AN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix178.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH20AN NH20 COULISSEUR DE LIQUIDATION

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    75.1 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    0.77 lb
  • Capacité de charge
    17400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176909320
  • CUP_NON
    029176909320
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif