NAH20ANZ

NSK
NAH20ANZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, rail de 20 mm, capacité de charge : 17400 N
N° D’ARTICLE MI00035673
N° MFRNAH20ANZ
Prix205.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH20ANZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc standard, rail de 20 mm, capacité de charge : 17400 N
N° D’ARTICLE MI00035673
N° MFRNAH20ANZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix205.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH20ANZ NH20 COULISSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Poids
    0.79 lb
  • Capacité de charge
    17400 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176907470
  • CUP_NON
    029176907470
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif