NAH20BNZ

NSK
NAH20BNZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc long, 25 mm de haut, 44 mm de large, 97.10 mm de long, capacité de charge : 23500 N
N° D’ARTICLE MI00035676
N° MFRNAH20BNZ
Prix258.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
NAH20BNZ

Rail profilé de chariot à bille standard - Série : gauche, bloc long, 25 mm de haut, 44 mm de large, 97.10 mm de long, capacité de charge : 23500 N
N° D’ARTICLE MI00035676
N° MFRNAH20BNZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix258.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NAH20BNZ NH20 CURSEUR DE PRÉCHARGE

Spécifications

  • Série
    LH
  • Type de bloc
    Bloc long
  • Taille nominale du rail
    20 mm
  • Hauteur totale
    25 mm
  • Longueur totale
    97.1 mm
  • Largeur totale
    44 mm
  • Poids
    0.99 lb
  • Capacité de charge
    23500 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Numéro CUP du fabricant
    029176909382
  • CUP_NON
    029176909382
  • Pays d’origine
    UK
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Code d’harmonisation
    8482105012

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif